Motion
13-MXS16-100
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09842335
N° MFR13-MXS16-100
Prix650.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE GUIDÉ MXS avec diamètre de 16 mm
N° D’ARTICLE MI09842335
N° MFR13-MXS16-100
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
Prix650.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    16 mm

Détails

  • Option d’expert en sinistres
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Filetage de port standard
    Filetage M
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MXS

Aperçu

Description du fabricant
13-MXS16-100 CYL, TABLE DE GLISSIÈRE D’AIR
  • Table coulissante pneumatique avec caractéristiques de la salle blanche en option
  • Tailles d’alésage (mm) : 6, 8, 12, 16, 20, 25
  • Courses standard (mm) : 10 à 150
  • Grade de contamination 3
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté