TOPWORX 11-51116-A2
Capteur de proximité sans levier à contact sec Modèle 11 - Capteur de proximité à contact sec, détection latérale étendue, formulaire de contact DMDB, 9.52 mm, 0.375 dans la portée de détection, 120 V c.a./10A, 240 V c.a./5A, 480 V c.a./2.5A, 24 V c.c./3A, 48 V c.c./1A, 120 V c.c./0.5A, Position de sortie de zone de détection derrière, matériau en laiton