Motion
AK9210S 4PL 12 12 0 1

SMC CORP OF AMERICA
AK9210S 4PL 12 12 0 1

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 2 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09852480
N° MFRAK9210S 4PL 12 12 0 1
Prix2,689.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AK9210S 4PL 12 12 0 1

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 3/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 3/4 po., filetage de sortie NPT, droit, 2 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09852480
N° MFRAK9210S 4PL 12 12 0 1
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
Prix2,689.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    AK92
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po
  • Poids
    2.16 kg

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AK
  • Définir la plage de pression
    2 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
AK9210S 4PL 12 12 0 1 SGL ÉTAGE
  • Port de 3/4 po
  • Pression d'entrée : max. 300 psig (2.1MPa)
  • Capacité de débit à 2000 slpm
  • Matériau du corps : 316 SS

Vous pourriez également aimer