Motion
AKH10B-04S
AKH, clapet antiretour avec raccord à une touche, connecteur mâle
N° D’ARTICLE MI09852509
N° MFRAKH10B-04S
Prix25.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
AKH, clapet antiretour avec raccord à une touche, connecteur mâle
N° D’ARTICLE MI09852509
N° MFRAKH10B-04S
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
Prix25.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression de fissuration
    0.005 MPa

Aperçu

Description du fabricant
CLAPET ANTIRETOUR AKH10B-04S , UNE TOUCHE
  • Type de connecteur mâle
  • Facile à monter sur l’équipement
  • Raccords à une touche
  • Compact et léger
  • Faible pression de fissuration (0.005MPa) 0,73PSI
  • Peut être utilisé pour l'aspiration (-100kPa) -14.5PSI

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good