Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée3/4 po
- Taille du port de sortie3/4 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAMR
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
Aperçu
- Séparateur de brouillard et régulateur combinés
- Filtration élevée (0.3µm)
- Tailles de port : 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
- Filets : Rc(PT), NPT, G(PF)
- Disponible avec pressostat compact