Motion
AP1001SHM 2PW FV4 MV4

SMC CORP OF AMERICA
AP1001SHM 2PW FV4 MV4

AP1000, Régulateur à phase unique pour ultra-haute pureté, débit faible à intermédiaire avec port intégré
N° D’ARTICLE MI09855262
N° MFRAP1001SHM 2PW FV4 MV4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1001SHM 2PW FV4 MV4

AP1000, Régulateur à phase unique pour ultra-haute pureté, débit faible à intermédiaire avec port intégré
N° D’ARTICLE MI09855262
N° MFRAP1001SHM 2PW FV4 MV4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP1001SHM 2PW FV4 MV4 SGL ÉTAGE
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 slpm; HF (en option) à 120 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté