Motion
AP1006SM 2PW FV4 FV4

SMC CORP OF AMERICA
AP1006SM 2PW FV4 FV4

REG 1 ÉTAGE SS VCR FAIBLE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI09855310
N° MFRAP1006SM 2PW FV4 FV4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1006SM 2PW FV4 FV4

REG 1 ÉTAGE SS VCR FAIBLE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI09855310
N° MFRAP1006SM 2PW FV4 FV4
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AP1006SM 2PW FV4 FV4 REG 1 ÉTAGE SS VCR
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 slpm; HF (en option) à 120 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté