Motion
AP1010S  2PW  FV4  FV4 HF

SMC CORP OF AMERICA
AP1010S 2PW FV4 FV4 HF

RÉGULATEUR D’ÉTAGE SGL
N° D’ARTICLE MI09855331
N° MFRAP1010S 2PW FV4 FV4 HF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1010S 2PW FV4 FV4 HF

RÉGULATEUR D’ÉTAGE SGL
N° D’ARTICLE MI09855331
N° MFRAP1010S 2PW FV4 FV4 HF
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AP1010S 2PW FV4 FV4 HF PLATINE DE JEU
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 slpm; HF (en option) à 120 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté