Motion
AP1010S 4PW FV4 FV4 0 0

SMC CORP OF AMERICA
AP1010S 4PW FV4 FV4 0 0

RÉGULATEUR UNIQUE
N° D’ARTICLE MI09855347
N° MFRAP1010S 4PW FV4 FV4 0 0
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1010S 4PW FV4 FV4 0 0

RÉGULATEUR UNIQUE
N° D’ARTICLE MI09855347
N° MFRAP1010S 4PW FV4 FV4 0 0
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.25 kg

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AP1010S 4PW FV4 FV4 0 0 ÉTAGE UNIQUE
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 slpm; HF (en option) à 120 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon