Motion
AP1210S  2PW  FV8  FV8 HF

SMC CORP OF AMERICA
AP1210S 2PW FV8 FV8 HF

RÉGULATEUR DE DIAPHRAGME ATTACHÉ
N° D’ARTICLE MI09855552
N° MFRAP1210S 2PW FV8 FV8 HF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1210S 2PW FV8 FV8 HF

RÉGULATEUR DE DIAPHRAGME ATTACHÉ
N° D’ARTICLE MI09855552
N° MFRAP1210S 2PW FV8 FV8 HF
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AP1210S 2PW FV8 FV8 HF DIAPHRAGME ATTACHÉ
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d'entrée élevée : standard Max. 1700 psig (11.7MPa); HR (en option) Max. 3000 psig (20.7 MPa)
  • Capacité de débit : standard à 800 slpm ; HF (en option) à 1000 slpm ; FC (en option) à 1500 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy sont disponibles pour la résistance à la corrosion
  • Conception de diaphragme noué
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon