Motion
AP1215S  4PW  TW8  TW8 H H

SMC CORP OF AMERICA
AP1215S 4PW TW8 TW8 H H

Régulateur d'air standard - 1/2 dans l'orifice d'entrée, 1/2 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI09855679
N° MFRAP1215S 4PW TW8 TW8 H H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1215S 4PW TW8 TW8 H H

Régulateur d'air standard - 1/2 dans l'orifice d'entrée, 1/2 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI09855679
N° MFRAP1215S 4PW TW8 TW8 H H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP1215S 4PW TW8 TW8 H DIAPHRAGME ATTACHÉ
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d'entrée élevée : standard Max. 1700 psig (11.7MPa); HR (en option) Max. 3000 psig (20.7 MPa)
  • Capacité de débit : standard à 800 slpm ; HF (en option) à 1000 slpm ; FC (en option) à 1500 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy sont disponibles pour la résistance à la corrosion
  • Conception de diaphragme noué
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté