Motion
AP12PAS  2PW  FV4  FV4 HF

SMC CORP OF AMERICA
AP12PAS 2PW FV4 FV4 HF

RÉGULATEUR DE DIAPHRAGME ATTACHÉ
N° D’ARTICLE MI09855719
N° MFRAP12PAS 2PW FV4 FV4 HF
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP12PAS 2PW FV4 FV4 HF

RÉGULATEUR DE DIAPHRAGME ATTACHÉ
N° D’ARTICLE MI09855719
N° MFRAP12PAS 2PW FV4 FV4 HF
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2 kg

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard

Aperçu

Description du fabricant
AP12PAS 2PW FV4 FV4 HF DIAPHRAGME ATTACHÉ
  • Pression de contrôle d’actionnement isolée du gaz de procédé par deux joints
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Type de pression d'entrée élevée : standard Max. 1700 psig (11.7 MPa); HR Max. 3000 psig (20.7 MPa
  • Capacité de débit : standard à 800 slpm
  • Les composants internes en alliage Ni-Cr-Mo sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Pression de sortie de 100 psig (0.69 MPa) réalisable avec une pression de commande de 80 psig (0.55 MPa) ou moins

Les clients ont également acheté