Motion
AP1506S  4PW  FV4  MV4 40 L

SMC CORP OF AMERICA
AP1506S 4PW FV4 MV4 40 L

Régulateur d'air standard - 1/4 dans l'orifice d'entrée, 1/4 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI09855928
N° MFRAP1506S 4PW FV4 MV4 40 L
Prix2,335.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP1506S 4PW FV4 MV4 40 L

Régulateur d'air standard - 1/4 dans l'orifice d'entrée, 1/4 dans l'orifice de sortie
N° D’ARTICLE MI09855928
N° MFRAP1506S 4PW FV4 MV4 40 L
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
Prix2,335.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    1.27 kg

Détails

  • Débit d’air maximal
    40 scfm
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP1506S 4PW FV4 MV4 40 L DIAPHRAGME ATTACHÉ
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Conception de diaphragme noué

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté