Motion
AP510S 2PW MV4 MV4

SMC CORP OF AMERICA
AP510S 2PW MV4 MV4

Régulateur d’air miniature - 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09858077
N° MFRAP510S 2PW MV4 MV4
Prix1,199.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AP510S 2PW MV4 MV4

Régulateur d’air miniature - 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09858077
N° MFRAP510S 2PW MV4 MV4
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
Prix1,199.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    20
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Pression de fonctionnement maximale
    3014.7 psi
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Série/système
    AP

Aperçu

Description du fabricant
AP510S 2PW MV4 MV4 MINI RÉGULATEUR
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Capacité de débit : standard à 15 slpm; HF (en option) à 30 slpm
  • Matériau du corps : 316L SS remelt secondaire
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Option d’administration sous pression atmosphérique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté