Spécifications
Dimensions
- Taille du corps25
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Pression de fonctionnement maximale290 psi
- Type de montageAvec support
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusManomètre de type rond (avec indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeAR-B
- Définir la plage de pression1.5 à 250 psi