Motion
AR20-N02E1-RYZA-B

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N02E1-RYZA-B

Régulateur d’air modulaire - 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09861113
N° MFRAR20-N02E1-RYZA-B
Prix133.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR20-N02E1-RYZA-B

Régulateur d’air modulaire - 7 à 125 psi
N° D’ARTICLE MI09861113
N° MFRAR20-N02E1-RYZA-B
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
Prix133.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    25
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po
  • Poids
    0.26 kg

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Manocontacteur numérique
    Sortie : Sortie NPN, Entrée électrique : Câblage de l’entrée inférieure
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le haut
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Manocontacteur numérique : avec fonction de sélection de l'unité
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    7 à 125 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR20-N02E1-RYZA-B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté