Motion
AR60-N10B-Z-B-X425

SMC CORP OF AMERICA
AR60-N10B-Z-B-X425

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée de 2,5 cm, filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie de 2,5 cm, filetage de sortie NPT, droit, 1.5 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI09865763
N° MFRAR60-N10B-Z-B-X425
Prix177.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AR60-N10B-Z-B-X425

Régulateur d’air modulaire - Orifice d’entrée de 2,5 cm, filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie de 2,5 cm, filetage de sortie NPT, droit, 1.5 à 250 psi
N° D’ARTICLE MI09865763
N° MFRAR60-N10B-Z-B-X425
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
Prix177.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port d’entrée
    1 po
  • Taille du port de sortie
    1 po

Détails

  • Fonction de refoulement
    Sans fonction de refoulement
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Pression de fonctionnement maximale
    290 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Plaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AR-B
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 250 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR AR60-N10B-Z-B-X425

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon