Motion
AR625-N06B
Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée de 3/4 po, filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 7 à 120 psi
N° D’ARTICLE MI09865821
N° MFRAR625-N06B
Prix93.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée de 3/4 po, filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT, droit, 7 à 120 psi
N° D’ARTICLE MI09865821
N° MFRAR625-N06B
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
Prix93.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    60
  • Taille du port d’entrée
    3/4 po
  • Taille du port de sortie
    3/4 po
  • Poids
    1.1 kg

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec support
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Série/système
    AR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    7 à 120 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR PILOTÉ AR625-N06B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté