Motion
AR825-F14-R
Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée 1-1/2 po., Filetage d’entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 120 psi
N° D’ARTICLE MI09865853
N° MFRAR825-F14-R
Prix258.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air piloté - Orifice d’entrée 1-1/2 po., Filetage d’entrée G, Droit, Filetage de sortie G, Droit, 7 à 120 psi
N° D’ARTICLE MI09865853
N° MFRAR825-F14-R
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
Prix258.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80
  • Taille du port d’entrée
    1-1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 po
  • Poids
    2.5 kg

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    G
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre
    Sans manomètre
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Série/système
    AR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    7 à 120 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR PILOTÉ AR825-F14-R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté