Spécifications
Dimensions
- Taille du corps90
- Taille du port d’entrée2 po
- Taille du port de sortie2 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreGuage G46-10-02
- Manomètre inclusJauge G46-10-02
- Type de produitRégulateurs d’air pilotés
- Série/systèmeAR-Pilot
- Définir la plage de pression7 à 120 psi