Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
Détails
- Fonction de refoulementAvec fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Type de montageSans option de montage
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- ManomètreAvec indicateur de pression, angle de montage de 0 degrés
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 0 degrés
- Unité de pressionÉtiquette du produit : psi, Manomètre : MPa/psi à double échelle
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression7 à 125 psi