Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port de sortie1/8 po
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre, angle de montage de 270 degrés
- Série/systèmeARG
- Définir la plage de pression3 à 29 psi