Motion
ARG40-04G1-1
ARG40-04G1-1
N° D’ARTICLE MI09866266
N° MFRARG40-04G1-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ARG40-04G1-1
N° D’ARTICLE MI09866266
N° MFRARG40-04G1-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    40
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de bouton
    Bouton vers le bas
  • Type de montage
    Sans option de montage
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre, angle de montage de 0 degrés
  • Série/système
    ARG
  • Définir la plage de pression
    3 à 29 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARG40-04G1-1 RÉGULATEUR AVEC INTÉGRATION

Les clients ont également acheté