Motion
ARJ310F-N01G-07-1

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01G-07-1

Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/8 po, filetage de sortie NPT, droit, 7 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09866413
N° MFRARJ310F-N01G-07-1
Prix35.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARJ310F-N01G-07-1

Régulateur d’air miniature - Orifice d’entrée NPT, filetage d’entrée droit, 1/8 po, filetage de sortie NPT, droit, 7 à 30 psi
N° D’ARTICLE MI09866413
N° MFRARJ310F-N01G-07-1
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
Prix35.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air miniatures
  • Série/système
    ARJ310
  • Définir la plage de pression
    7 à 30 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR MINIATURE ARJ310F-N01G-07-1
  • Régulateur miniature, ARJ310
  • Compact et léger (70g)
  • Permet un pas de montage plus petit (18.3mm)
  • Convient à deux types de filetages
  • Raccord à une touche disponible

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté