Motion
ARM1000-5B1-01G

SMC CORP OF AMERICA
ARM1000-5B1-01G

Régulateur de collecteur - 1/8 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée Rc, droit, 1/8 po. Orifice de sortie, filetage de sortie Rc, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866445
N° MFRARM1000-5B1-01G
Prix267.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM1000-5B1-01G

Régulateur de collecteur - 1/8 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée Rc, droit, 1/8 po. Orifice de sortie, filetage de sortie Rc, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866445
N° MFRARM1000-5B1-01G
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
Prix267.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille
    1
  • Poids
    455 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    3.53 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Nombre de Stations  
    5
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    B1 (ENTRÉE : SORTIE Individuelle : Collecteur)
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM1000-5B1-01G RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
  • Série de collecteurs de régulateur, métrique
  • Manomètre de petite taille ø15
  • 4 méthodes de connexion
  • Pression de service maximale : 0.8MPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté