Motion
ARM10-18BG
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 4 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 4 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866494
N° MFRARM10-18BG
Prix37.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 4 mm, filetage d’entrée de tubulure, coude, orifice de sortie de 4 mm, filetage de sortie de tubulure, coude, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866494
N° MFRARM10-18BG
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
Prix37.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    4 mm
  • Taille du port de sortie
    4 mm

Détails

  • Accessoires
    Support, affichage de pression, écrou de panneau
  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Type de port d’entrée
    Coude
  • Type de bouton
    Aucun bouton
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR COMPACT MFLD ARM10-18BG
  • Petit régulateur de collecteur, unité unique
  • Raccords IN/OUT : droit et coudé (métrique et pouce)
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa
  • Température ambiante : 5~60°C
  • Accessoires : support, manomètre, écrou de panneau
  • Options : réglage 0.35MPa , sans relâche, sans huile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté