Motion
ARM11AA1-R17
Régulateur de collecteur compact - orifice de sortie de 6 mm, coude, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866953
N° MFRARM11AA1-R17
Prix25.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - orifice de sortie de 6 mm, coude, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09866953
N° MFRARM11AA1-R17
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
Prix25.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de sortie
    6 mm
  • Poids
    60 g

Détails

  • Manocontacteur numérique
    Aucun
  • Position du port d’entrée
    Bas
  • Type de bouton
    Type de bouton supérieur
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Position du port de sortie
    Bas
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Manomètre inclus
    Sans manomètre
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM10/11
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi
  • Position de montage du bloc d'alimentation
    Position de montage du côté gauche
  • Type de bloc d’approvisionnement
    Bloc d’alimentation commun

Aperçu

Description du fabricant
ARM11AA1-R17 BLOC RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté