Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée3/8 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids73 g
Détails
- Manocontacteur numériqueCollecteur NPN ouvert
- Position du port d’entréeHaut
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonType de bouton inférieur
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Stations1 station
- Position du port de sortieHaut
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Unité de pressionUnité de présentation pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM10/11
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
- Position de montage du bloc d'alimentationPosition de montage du côté droit
- Type de bloc d’approvisionnementBloc d’alimentation commun