Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/8 po
- Taille du port de sortie1/8 po
- Taille2
- Poids419 g
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal240 scfm
- Pression de fonctionnement maximale116 psi
- Nombre de Stations2
- Type de filetage du port de sortieNPT
- Type de port de sortieDroit
- Type de tuyauterieA1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM1000/2000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
Aperçu
- Série de collecteurs de régulateur, métrique
- Manomètre de petite taille ø15
- 4 méthodes de connexion
- Pression de service maximale : 0.8MPa