Motion
ARM2000-4A1-N01G

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-4A1-N01G

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867731
N° MFRARM2000-4A1-N01G
Prix245.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM2000-4A1-N01G

Régulateur de collecteur - Orifice d’entrée 1/8 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/8 po., filetage de sortie NPT, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867731
N° MFRARM2000-4A1-N01G
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
Prix245.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/8 po
  • Taille du port de sortie
    1/8 po
  • Taille
    2
  • Poids
    783.96 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    21.19 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Nombre de Stations  
    4
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de tuyauterie
    A1 (PO : Sortie commune : Collecteur)
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM1000/2000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM2000-4A1-N01G RÉGULATEUR, MFLD
  • Série de collecteurs de régulateur, métrique
  • Manomètre de petite taille ø15
  • 4 méthodes de connexion
  • Pression de service maximale : 0.8MPa

You May Also Like