Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids2.61 kg
Détails
- Type de port d’entréeDroit
- Débit d’air maximal67 scfm
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM2500/3000
- Définir la plage de pression7 à 100 psi
Aperçu
- Collecteur régulateur, type modulaire
- Fils de type métrique
- Optimal pour le contrôle de la pression centrale
- Système de verrouillage à une touche
- Pression de service maximale : 1.0MPa