Motion
ARM3000-02B-03G2

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-02B-03G2

Régulateur de collecteur - 3/8 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée Rc, droit, 3/8 po. Orifice de sortie, filetage de sortie Rc, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867812
N° MFRARM3000-02B-03G2
Prix146.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM3000-02B-03G2

Régulateur de collecteur - 3/8 po. Orifice d’entrée, filetage d’entrée Rc, droit, 3/8 po. Orifice de sortie, filetage de sortie Rc, droit, 7 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09867812
N° MFRARM3000-02B-03G2
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
Prix146.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    3/8 po
  • Taille du port de sortie
    3/8 po
  • Poids
    1.31 kg

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Débit d’air maximal
    148.34 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Rc
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM2500/3000
  • Définir la plage de pression
    7 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM3000-02B-03G2 RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
  • Collecteur régulateur, type modulaire
  • Fils de type métrique
  • Optimal pour le contrôle de la pression centrale
  • Système de verrouillage à une touche
  • Pression de service maximale : 1.0MPa

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon