Spécifications
Dimensions
- Taille du port d’entrée5/16 po
- Taille du port de sortie1/4 po
- Poids198 g
Détails
- Position du port d’entréeBas
- Type de port d’entréeCoude
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Nombre de Stations6 stations
- Type de filetage du port de sortieTubulure
- Type de port de sortieCoude
- Manomètre inclusAvec manomètre
- Unité de pressionUnité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
- Type de produitRégulateurs d’air montés sur collecteur
- Série/systèmeARM5
- Définir la plage de pression1.5 à 100 psi