Motion
ARM5A-R04-A1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM5A-R04-A1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice de sortie de 4 mm, droit, 1.5 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09868007
N° MFRARM5A-R04-A1Z
Prix43.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5A-R04-A1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice de sortie de 4 mm, droit, 1.5 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09868007
N° MFRARM5A-R04-A1Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix43.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de sortie
    4 mm

Détails

  • Accessoires
    Comprend une tige d’attache de rallonge
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 50 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM5A-R04-A1Z BLOC RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté