Motion
ARM5A-R16-AZ
Régulateur de collecteur compact - orifice de sortie de 4 mm, coude, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868015
N° MFRARM5A-R16-AZ
Prix44.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - orifice de sortie de 4 mm, coude, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868015
N° MFRARM5A-R16-AZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix44.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port de sortie
    4 mm

Détails

  • Accessoires
    Comprend une tige d’attache de rallonge
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de port de sortie
    Coude
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM5A-R16-AZ BLOC RÉGULATEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon