Motion
ARM5BA-306-A
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 4 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 4 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868043
N° MFRARM5BA-306-A
Prix128.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 4 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 4 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 100 psi
N° D’ARTICLE MI09868043
N° MFRARM5BA-306-A

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix128.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    4 mm
  • Taille du port de sortie
    4 mm
  • Poids
    99 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Stations  
    3 stations
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d'affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : MPa
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 100 psi

Aperçu

Description du fabricant
ARM5BA-306-A RÉGULATEUR DE COLLECTEUR
  • Régulateur compact avec pas de montage 14mm .
  • Monter le manomètre (ø14mm).
  • Permet de sélectionner un raccord à une touche.
  • Adopter la fonction de refoulement comme standard.
  • Montage sur rail DIN.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté