Motion
ARM5SB-08-A1Z

SMC CORP OF AMERICA
ARM5SB-08-A1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09868175
N° MFRARM5SB-08-A1Z
Prix42.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ARM5SB-08-A1Z

Régulateur de collecteur compact - Orifice d’entrée de 6 mm, Filetage d’entrée de tubulure, droit, Orifice de sortie de 6 mm, Filetage de sortie de tubulure, droit, 1.5 à 50 psi
N° D’ARTICLE MI09868175
N° MFRARM5SB-08-A1Z
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
Prix42.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    6 mm
  • Taille du port de sortie
    6 mm
  • Poids
    34.2 g

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de filetage du port de sortie
    Tubulure
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Unité de pression
    Unité d’affichage pour plaque signalétique du produit et jauge de pression : PSI
  • Type de produit
    Régulateurs d’air montés sur collecteur
  • Série/système
    ARM5
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 50 psi

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ARM5SB-08-A1Z , UNITÉ UNIQUE
  • Petit régulateur de collecteur compact, unité unique
  • Deux styles de montage disponibles : montage direct, montage sur rail DIN
  • Type de raccord IN/OUT de taille métrique et po
  • Les options comprennent avec ou sans manomètre, réglage 0.35MPa , sans relâche et représentation de l’unité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon