Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
- Taille du port d’entrée1/4 po
- Taille du port de sortie1/4 po
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de port d’entréeDroit
- Type de boutonBouton orienté vers le bas
- Pression de fonctionnement maximale100 psi
- Type de montageAvec écrou de réglage (pour montage sur panneau)
- Type de filetage du port de sortieRc
- Type de port de sortieDroit
- Manomètre inclusPression de type rond (avec indicateur de limite)
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités impériales : MPa
- Type de produitRégulateurs d'air de précision
- Série/systèmeARP
- Définir la plage de pression1 à 87 psi
Aperçu
- Régulateur de précision à commande directe
- Sensibilité : dans les 0.2 % F.S.
- 3 types de pression réglée permettent une plus grande liberté dans la conception d’un circuit
- Répétabilité : dans un intervalle de ±1 % F.S.
- Fonction de refoulement disponible