Motion
AZ1006S 2PW FV4 MV4

SMC CORP OF AMERICA
AZ1006S 2PW FV4 MV4

AZ1000, régulateur à phase unique, débit faible à intermédiaire avec port de bouchon optionnel
N° D’ARTICLE MI09881640
N° MFRAZ1006S 2PW FV4 MV4
Prix858.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AZ1006S 2PW FV4 MV4

AZ1000, régulateur à phase unique, débit faible à intermédiaire avec port de bouchon optionnel
N° D’ARTICLE MI09881640
N° MFRAZ1006S 2PW FV4 MV4
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
Prix858.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    AZ

Aperçu

Description du fabricant
AZ1006S 2PW FV4 MV4 ÉTAGE UNIQUE
  • Pour la livraison de gaz UHP
  • Type de pression d’entrée élevée : max. 3500 psig (24.1MPa)
  • Capacité de débit : standard à 30 sipm; HF (en option) à 120 sipm
  • Matériau du corps : 316L SS
  • Des composants internes Hastelloy® sont disponibles pour résister à la corrosion
  • Applications au point d’utilisation et au cylindre source

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté