Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage16 mm
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de montageDe base (vis intégrale)
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieC85
Aperçu
Description du fabricant
C85KN16-50 CYLINDRE, ISO, DOUBLE ACTION
- Cylindre ISO, double action, monotige
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Type : non rotatif
- Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
- Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)
- Interrupteurs automatiques disponibles (commander séparément)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité