Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage12 mm
Détails
- Pays d’origineZC
- Type de montageDe base (vis intégrale)
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieC85
Aperçu
- Cylindre ISO, double action, monotige
- Tailles d’alésage (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
- Type : température élevée
- Coussin : pare-chocs en caoutchouc seulement
- Courses (mm) : jusqu’à 300 (selon l’alésage)