Motion
G46-4-02-L
JAUGE
N° D’ARTICLE MI09883631
N° MFRG46-4-02-L
Prix10.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
JAUGE
N° D’ARTICLE MI09883631
N° MFRG46-4-02-L
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
Prix10.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    79.8 g

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE G46-4-02-L
  • Zones de couleur rouge et verte pour une meilleure visibilité de la plage de contrôle de la pression
  • Filetage à l’arrière
  • Port : G36 : R1/8, NPT1/8; G46 : R1/8, R1/4, NPT1/8, NPT1/4, G53, G63 : R1/8, R1/4
  • Option X30 pour indication MPa, psi (G36, G46 uniquement)

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good