MCGILL 1647035101
Suiveurs à came plate et à came 47 SBX MCFE - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 47 mm, largeur de rouleau de 24 mm, diamètre de goujon de 20 mm, longueur de goujon de 40.5 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir