Motion
ZL3HN06-K15LOZ-VBW

SMC CORP OF AMERICA
ZL3HN06-K15LOZ-VBW

GÉNÉRATEUR D'ASPIRATION, GRAND DÉBIT
N° D’ARTICLE MI09889208
N° MFRZL3HN06-K15LOZ-VBW
Prix601.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZL3HN06-K15LOZ-VBW

GÉNÉRATEUR D'ASPIRATION, GRAND DÉBIT
N° D’ARTICLE MI09889208
N° MFRZL3HN06-K15LOZ-VBW
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
Prix601.94 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
ZL3HN06-K15LOZ-VBW GÉNÉRATEUR D’ASPIRATEUR,
  • Diamètre de la buse : Ø1.5 ou Ø1.9 mm.
  • Spécification de branche à deux ports sélectionnable.
  • Débit d'aspiration maximum : 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
  • Consommation d'air : 135 ou 150 l/min(ZL3); 270 ou 300 l/min(ZL6) (ANR).
  • Poids de base du modèle : 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
  • Spécifications d’échappement : silencieux intégré (standard), échappement de port.
  • Options de capteur de pression sous vide : commutateur de pression sous vide numérique, manomètre sous vide, adaptateur sous vide.
  • Pression d'alimentation standard : 0.35 ou 0.5 MPa.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté