Motion
ZL3MN06
GÉNÉRATEUR D'ASPIRATION, GRAND DÉBIT
N° D’ARTICLE MI09889213
N° MFRZL3MN06
Prix315.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
GÉNÉRATEUR D'ASPIRATION, GRAND DÉBIT
N° D’ARTICLE MI09889213
N° MFRZL3MN06
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
Prix315.12 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
GÉNÉRATEUR D’ASPIRATION ZL3MN06 , GRAND DÉBIT
  • Diamètre de la buse : Ø1.5 ou Ø1.9 mm.
  • Spécification de branche à deux ports sélectionnable.
  • Débit d'aspiration maximum : 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
  • Consommation d'air : 135 ou 150 l/min(ZL3); 270 ou 300 l/min(ZL6) (ANR).
  • Poids de base du modèle : 390 g(ZL3); 470 g(ZL6).
  • Spécifications d’échappement : silencieux intégré (standard), échappement de port.
  • Options de capteur de pression sous vide : commutateur de pression sous vide numérique, manomètre sous vide, adaptateur sous vide.
  • Pression d'alimentation standard : 0.35 ou 0.5 MPa.

Les clients ont également acheté