Motion
ZP2-20UTN
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09890440
N° MFRZP2-20UTN
Prix5.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09890440
N° MFRZP2-20UTN
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
Prix5.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    0.69 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    0.69 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Mince plat

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-20UTN BLOC PLAT MINCE
  • Pour l’adsorption de pièces de travail souples comme des feuilles minces, du vinyle ou du film
  • Jupe plate mince ou plate mince avec types de tampons à rainures
  • Variété de matériaux de tampon
  • Le modèle plat mince avec rainure est doté d’un tampon de type sablage

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté