Motion
ZP2-TB06MUU-H5

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB06MUU-H5

ZP VACUUM PAD, ZP, ZP2, ZP3 avec 6 mm, diamètre du tampon de type grenaillage
N° D’ARTICLE MI09891010
N° MFRZP2-TB06MUU-H5
Prix13.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB06MUU-H5

ZP VACUUM PAD, ZP, ZP2, ZP3 avec 6 mm, diamètre du tampon de type grenaillage
N° D’ARTICLE MI09891010
N° MFRZP2-TB06MUU-H5

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix13.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage mâle M5 x 0.8
  • Poids global
    1.67 g
  • Diamètre du tampon
    6 mm, type de sablage
  • Poids
    1.67 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc uréthane
  • Type de tampon
    Plat, fonctionne avec adaptateurs ZP2A-M01P, ZP2A-M02P, ZP2A-M04

Aperçu

Description du fabricant
COUPE COURTE ZP2-TB06MUU-H5 AVEC
  • Tampon d’aspiration avec adaptateur
  • Direction verticale de l’entrée
  • Diamètre du tampon : 2, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 15

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté