Motion
ZP2-TB20ZJS6-AL12-06

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB20ZJS6-AL12-06

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09891066
N° MFRZP2-TB20ZJS6-AL12-06
Prix29.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP2-TB20ZJS6-AL12-06

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI09891066
N° MFRZP2-TB20ZJS6-AL12-06

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix29.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Raccord à une touche, M12 x 1
  • Poids global
    15.6 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    15.6 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc de silicium haute dureté, blanc
  • Type d’entrée d’aspirateur
    6 mm, raccord à une touche

Aperçu

Description du fabricant
ZP2-TB20ZJS6-AL12-06 COUPE À COUSSINS AVEC
  • Pour l'absorption de pièces qui s'écoulent à haute vitesse
  • S’adapte aux différentes formes de pièces
  • Matériau du tampon : caoutchouc silicone; dureté du caoutchouc : A40, A50, A60
  • Filetage court et type de raccord à une touche

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté