Motion
ZP32BF-X19
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891239
N° MFRZP32BF-X19
Prix9.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 32 mm
N° D’ARTICLE MI09891239
N° MFRZP32BF-X19
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
Prix9.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    9.4 g
  • Diamètre du tampon
    32 mm
  • Poids
    9.4 g

Détails

  • Bague de verrouillage
    Sans bague de blocage (10 mm ou plus)
  • Matériau du tampon
    Caoutchouc fluoro
  • Type de tampon
    Soufflets

Aperçu

Description du fabricant
TAMPON D’ASPIRATION ZP32BF-X19 SANS BAGUE DE VERROUILLAGE
  • Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
  • Pièce de rechange
  • Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
  • Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
  • Six matériaux différents disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté