Motion
ZP3E-Y80UMS-AL16

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-Y80UMS-AL16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI09891582
N° MFRZP3E-Y80UMS-AL16
Prix77.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZP3E-Y80UMS-AL16

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 80 mm
N° D’ARTICLE MI09891582
N° MFRZP3E-Y80UMS-AL16
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
Prix77.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids global
    222 g
  • Diamètre du tampon
    80 mm
  • Poids
    222 g

Détails

  • Matériau du tampon
    Caoutchouc en silicone
  • Type de tampon
    Plat avec rainure

Aperçu

Description du fabricant
ZP3E-Y80UMS-AL16 ENTRÉE DE VIDE LATÉRAL
  • Entrée d’aspiration latérale avec adaptateur
  • Filetage de montage mâle et femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
  • Forme du tampon : plat avec rainure, soufflet avec rainure
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, NBR sans marque

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté